Kiirepadrun 1 rõngas
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ühe käega tööriistavahetus
Kasutamiseks masinatega, millel puuri spindel lukustub automaatselt pärast väljalülitamist (spindel peatub)
Märkus
Kinnituse mõõtu ei ole märgitud kõikidele puuripadrunile.
Seetõttu peaks puuripadrunit:
- 1/2” = 12.7 mm
- 3/8” = 9.5 mm
- 5/8” - 16 = 15.9 mm
- B 16 = 15.7 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!