Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Trell BS 13-SEC POWER
Kompaktne, võimas trell väga suure pöördemomendiga töötamiseks, nt suure läbimõõduga aukude, mitmik poltkinnituste ja segamistööde tegemiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrge pöördemomendiga ja pika kasutuseaga
3-astmeline käigu alandamine
Nii kasutaja kui mootori kaitse
Sujuvkäivitus
Stabiilsuselektroonika
Ühtlaselt kõrge jõumomendi tagamiseks kogu kiiruse ja koormuse vahemikus
Elektrooniline pöördemomendi reguleerimine
Masin lülitub välja, kui eelseadistatud pöördemoment on saavutatud.
Paremale/vasakule pöörlemine
Mõlemas pöörlemissuunas on võimalik saavutada sama pöördemoment
Defektsed kaablid saab kergesti asendada
Pistikuga toitekaabel
ASSY kruvide maksimaalsed mõõtmed pehme puidu puhul
12 x 500 mm osalise keermega, 10 x 400 mm täiskeermega
Puurimine, kruvimine, segamine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!