Traathari sabaga Terasest, sõlmitud, varrega
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Traathari sabaga Terasest, sõlmitud, varrega
Ideaalne raskesti ligipääsetavate alade töötlemiseks, näiteks terase ja malmi puhul. Sobib keskmise koormusega harjatöödeks, nagu kraatide eemaldamine, puhastamine ja rooste eemaldamine. Agressiivne hari.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Agressiivne efekt tänu sõlmitud traadile
- Traadikimbud avanevad sõltuvalt kiirusest ja suured kiirused parandavad harjamise tulemusi, eriti on seda näha toru sisepindade töötlemisel
- Sobib kasutamiseks lihvijate ja trellidega
Märkus
- Töödetailile mõjuvad ainult traatide otsad. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.
- Harja korrasoleku kontrollimiseks kasutage reguleeritava kiirusega töövahendeid.
- Parima jõudluse saavutamiseks kasutage vähemalt 500 W võimsusega lihvijat.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
Kasutusala
| Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Toime | Joonkiirus | Harja läbimõõt | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendab harjamisefekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendab harjamisefekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Harjadega debiilimisvahendid | ↓ | ↑ | ↓ |
| Soovitatavad pöörlemissagedused harjamiseks | ||||||||
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Katlakivi eemaldamine | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastiku töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Kasutusala
- Võimaldab puhastada nurki, süvendeid, avasid
- Valuvormide/valatud osade puhastamiseks
- Värvi- ja kummijääkide eemaldamiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!