Tuletõkkemansettide komplekt EC Endless Collar
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tuletõkkemansettide komplekt EC Endless Collar
Väga paindlik erineva läbimõõduga torude jaoks. Tugevalt vahutav materjal tulekahju korral
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Sirgete kanalite jaoks
- Nullkaugus on võimalik aBG Z-19.53-2551-ga
- Sobib tagantjärele paigaldamiseks
- Pistikupesad võivad asuda hülsside piirkonnas
- Madal montaažikõrgus
- Võimalikud on nurgalahendused
- Vähe kinnituspunkte; ainult kolm sanga diam. 110 mm
- Kui krae kõrgus on ≥ 110 mm, on montaažikõrgus vaid 40 mm
- Jätkuv krae, sõltumatu toru läbimõõdust
- Saab paigaldada kõige kitsamatesse kohtadesse
- Tarnekomplekti sisu
10 m soojuspaisuv toru wrap-lint, 3 m roostevabast terasest lint, 18 kinnituskonksu
Seina- ja laekanalid tulekindlad Z-19.53-2549
Märkus
Üksikasjaliku teabe saamiseks vaheseina kohta vaadake üldist tüübikinnitust Z-19.53-2549
Kasutusala
Juhised
| Substraadid | Täissein ≥ 100 mm Kergvahesein ≥ 100 mm Täislagi ≥ 150 mm | |||||||||||||||||||
| Sobivad isolatsioonid | PE-heliisolatsioonimansett isolatsiooni paksusega 4 mm | |||||||||||||||||||
| Sobivad torud | PVC, PE, PP Mineraalidega tugevdatud plasttorud, näiteks Poloplast-Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db | |||||||||||||||||||
| Toru läbimõõt mm | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Isolatsiooni paksus mm | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Mähiste arv tükis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nõutav lindi pikkus mm | 250 | 320 | 320 | 360 | 375 | 440 | 685 | 780 | 800 | 895 | 1290 | 1400 | 1545 | 1660 | 2190 | 2425 | 2860 | 3050 | 3365 | 3530 |
| Metall-lülide arv tükis | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Konksude arv tükis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Näidatud väärtused võivad kasutatavast torumaterjalist või kohalikest tingimustest olenevalt muutuda. Siin tuleb järgida ETA-d. | ||||||||||||||||||||
| Minimaalne kinnituskonksude arv | Kergvaheseinad, täisseinad, täislaed |
| Sirge kanal | |
| Kuni toru välisläbimõõduni ≤ 50 mm | 2 |
| Kuni toru välisläbimõõduni ≤ 110 mm | 3 |
| Kuni toru välisläbimõõduni ≤ 160 mm | 4 |
Seina- ja laekanalid tulekindlad Z-19.53-2549
Kasutusala
Kasutamiseks F4 süsteemis tuletõkkemansetiga EC Endless Collar F4
- Tulekindluse klassile „tulekindel“ vastavatele seina- ja laekanalitele
- Isoleerimata tuleohtlikele torudele välisläbimõõduga kuni 160 mm, valikuliselt PE-heliisolatsioonimansetiga
- PE-heliisolatsioonimansett isolatsiooni paksusega ∅ 4 mm
- Sünteetilisest kummist isolatsioon plasttorudele, terasest, roostevabast terasest ja vasest torudele
- PVC-, PE-, PP-torud
- Mineraalidega tugevdatud plasttorud on näiteks Poloplast - Polokal NG, Wavin - SI Tech, Geberit - Silent PP, Rehau - Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir - TRIplus, Mainpex - Mainpower
- Mitmekihilised komposiittorud on näiteks Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, Alpex F 50/alpex L
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!