Toruklamber W-QUICLIP PLUS
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Toruklamber W-QUICLIP PLUS
Sobib kõigile Würthi seadmetele DIGA® CS
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Lukustatavad klambrid
- Suur kinnitusjõud
- Temperatuuritaluvus -25° C kuni +80 °C (lühiajaliselt kuni +110 °C)
- Saab paigaldada erinevate gaasnaelutitega
- Lihtne kinnitus DIGA® CS 2 gaasnaelutile
- Kõik suurused võimaldavad kinnitada erineva läbimõõduga torusid
- Materjal: Polüamiid 6
- Läbi ∅ 5 mm ava, mis võimaldab ka tavapärast kinnitamist naeltüüblite või üldkruvide abil
Rakenduse heakskiiduga ETA-18/0957 koos naeltega ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 järgi
Kasutusala
Väikese survetugevusega plastist torude, keskmise kuni kõrge survetugevusega plastarmatuuriga torude ja DIN EN 50086-1 kohaste terasarmatuuriga torude kiireks kinnitamiseks betooni külge (normaalbetoon ≥ C 20/25 ≤ C40/50). Kooskõlas standardiga DIN EN 206 lubjaliivakivi, täistelliste ja terase külge.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!