TIPP® Smartlock roostevabast terasest toruklamber
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
TIPP® Smartlock roostevabast terasest toruklamber
Standardne kokkupandav hingedega klamber koos kiirkinnitusega turvaliseks ja kiireks paigaldamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kiire ja lihtne paigaldamine tänu uuele kiirkinnitusega lukustusmehhanismile
- Lihtne pingutamine vedruga kinnitusmutrite abil
- Torudel on tänu kummiprofiilile vähene libisemis võimaluspaigaldamisel
- Sobib DIN 4109 heliisolatsioonile
- Vananemis-, ilmastiku- ja osoonikindel vastavalt standarditele DIN 53508 ja DIN 53509
- M5 kinnituskruvi, sobilik lamepea- ja ristpeakruvikeerajatele
Märkus
- Kummist siseosa: Ei sobi kokkupuuteks toiduga
- Vastupidav lahjendatud hapetele ja alustele toatemperatuuril; veele ja vesilahustele kuni 70°C; alkoholilahustele; estrile ja ketoonidele, ilmale, mereveele
- Tinglikult vastupidav rasvadele ja mineraalõlidele; loomsed ja taimsed õlid ja määrded
- Ei sobi järgmiste ainetega: kuumad õlid või määrded; kütused; alifaatsed ja aromaatsed süsivesinikud
- Meie sertifikaadiga Cradle to Cradle Certified tooted säästavad ressursse ja sisaldavad vähe kahjulikke aineid. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, ringlussevõttu ja saasteainete sisaldust. Peamiselt keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutatakse tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Kasutusala
Torude paigaldamiseks mis tahes tehnilisse süsteemi, näiteks: Toidu-/joogitööstus, keemiatööstus, päikeseenergia seadmed, välitorustik.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!