Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Torukinnitusklamber Multifix DIN 3016, vorm RSGU/D1, W5/EPDM
Torukinnitusklamber Multifix DIN 3016, vorm RSGU/D1, W5/EPDM - 1
Torukinnitusklamber Multifix DIN 3016, vorm RSGU/D1, W5/EPDM - 2
Torukinnitusklamber Multifix DIN 3016, vorm RSGU/D1, W5/EPDM - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Torukinnitusklamber Multifix DIN 3016, vorm RSGU/D1, W5/EPDM

Kummist profiiliga kinnitusklamber

Lugege artikli kirjeldust

4 toodet saadaval
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
Tugevdatud vahekaardid


Tugiplaadid takistavad keelte rebenemist äärmise mehaanilise koormuse korral



Kummiprofiil


  • Vibratsioonikaitse

  • Kaitse vee sissetungi eest

  • Heli neelav


Vastupidav:


  • Hõõrdumine (hea)

  • Ilmastik (väga hea)

  • Osoon (väga hea)

  • Vananemine (väga hea)

  • Valgus (hea)

  • Alkohol (hea)

  • Happed (hea)

  • Leeliselised lahused (hea)