Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Keskmise tugevusega toru- ja keermehermeetik
Kõigi metallist toru-/keermesühenduste ja kooniliste/silindriliste keermetega liitmike tihendamiseks ISO 7.1 järgi kuni R3"
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kohene tihendusefekt, mis võimaldab tihendatud ühendusi kohe koormata kuni u 5 barini ja pärast lõplikku kõvenemist kuni torude lõhkemisrõhuni.
Keskmise tugevusega, saab eemaldada
Väga vastupidav paljude erinevate aluste, gaaside, lahustite, õlide ja kütuste keskkonnas
Tihendusaine ei valgu keermest välja
Kiire ja kindel paigaldamine
Käepärases doseerimissüsteemiga lõõtspudelis
- Hõlbustab praktilist ühe käega töötamist tänu nutikale pöördlukuga düüsile
- Pidevalt reguleeritav doseerimissüsteem võimaldab kohandada doseerimist vastavalt kasutusotstarbele ning hoida tarbimine ja kulud minimaalsed
- Lihtne tootejäägist tühjendada
Ei sisalda silikooni, lahusteid ega õlisid
- DVGW kinnitus (reg nr NG-5146BM0337), testitud standardi DIN EN 751-1 järgi (TRGI 2008 kohaselt pole Saksamaal majapidamistes lubatud)
- NSF-testitud NSF/ANSI 61 järgi kasutamiseks tarbe- ja joogivees temperatuuril kuni +82 °C
- Ruhri piirkonna hügieeniinstituut: vastab koostisele, mida Saksamaa Keskkonnaagentuur soovitab kasutada kasutuskohtades, mis puutuvad kokku joogiveega (11. veebruar 2016). Kui seda kasutatakse veega kokkupuutuva keermetihendina, järgige liimi- ja hermeetikutööstuse liidu vastavaid soovitusi.
- Vase või vasesulamite tugevalt kiirendava toime tulemusena võib hermeetik hakata kõvenema juba tihendamise ajal. See võib tekitada mikropragusid, mis võivad hiljem põhjustada lekkeid. Seetõttu soovitame tungivalt teha eelkatsed, kui toruhermeetikut kasutatakse vaske sisaldavates ühendustes, mis puutuvad pikema aja jooksul kokku veega temperatuuril ≥ 40 °C. Kasutaja vastutab toote sobivuse kindlaksmääramise eest konkreetse kasutuse ja nakkumise puhul.
- Pikaajaline kokkupuude vedela tootega võib mõjutada järgmisi plaste: ABS, tselluloid, vahtpolüstüreen, polükarbonaat (Macrolon), PMMA (pleksiklaas), polüsulfoon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseeritud kiud ja värvitud pinnad.
- DVGW TRGI 2008 kohaselt pole Saksamaal majapidamistes gaasipaigaldistes lubatud.
| Nimetus | Gaas | Vesi kuni +40 °C | Vesi +40 °C kuni +65 °C | Vesi üle +65 °C |
| Vask | ⎷ | ⎷ | vt märkuseid | vt märkuseid |
| Messing | ⎷ | ⎷ | vt märkuseid | vt märkuseid |
| Tavaline teras* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| *ka kuumsukeldustsingitud torud keermega ⎷ = sobiv | ||||
- DVGW kinnitus (reg nr NG-5146BM0337), testitud standardi DIN EN 751-1 järgi (TRGI 2008 kohaselt pole Saksamaal majapidamistes lubatud)
- NSF-testitud NSF/ANSI 61 järgi kasutamiseks tarbe- ja joogivees temperatuuril kuni +82 °C
- Ruhri piirkonna hügieeniinstituut: vastab koostisele, mida Saksamaa Keskkonnaagentuur soovitab kasutada kasutuskohtades, mis puutuvad kokku joogiveega (11. veebruar 2016). Kui seda kasutatakse veega kokkupuutuva keermetihendina, järgige liimi- ja hermeetikutööstuse liidu vastavaid soovitusi.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!
Tihendab metallist toruühendused standardi ISO 7.1 järgi (koonilised/silindrilised keermed) kuni R3".
Ideaalne liitmike või ventiilide, metallist veetorude (samuti kütte- või jahutusahelate, sprinklersüsteemide jne tarbeveetorude) keermesühenduste tihendamiseks.
Võib kasutada ka bensiini-, diisli- või suruõhutorude tihendamiseks. Toode sobib ka surveregulaatorite või õliseparaatorite tihendamiseks suruõhusüsteemides.
See vedel plast kuivab kokkupuutel metalliga, hapnikuvabas keskkonnas. Kokkupuutepinnad peavad olema kuivad ning puhtad tolmust ja rasvast. Niisutage liimimispinnad piisaval määral ja pange need kohe omavahel kokku.
Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!