Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
HHS® toiduainetele ohutu määre
Veekindel sünteetiline nakkuv määre, millel on imendumisomadused

Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Võib kasutada kohtades, kus töödeldakse või säilitatakse toitu
NSF H1-registreering. Toode tohib tehnilistel põhjustel puutuda kokku toiduainetega.
Suurepärased imendumisomadused
- Määrib raskesti ligipääsetavaid kohtasid
- Tungib väga kitsastesse kohtadesse ja tolerantsidesse
Head nakkuvad omadused
- Lai valik rakendusi, nt vertikaalsetel määrimiskohtadel
- Vastupidav keeratavatele ja pöörlevatele osadele mõjuvatele tsentrifugaaljõududele
Pakub pikaajalist kaitset värviliste metallide korrosiooni ja kahjustuste eest
Veekindel
Ei sisalda vaiku ega happeid
Ei sisalda silikooni, happeid ja adsorbeeritavaid halogeenorgaanilisi ühendeid (AOX)
NSF H1 registreering (nr: 140816), vastab H1, 1998 nõuetele.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt tehtud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutuskohtade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja kasutustingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kõik meie tasuta klienditeeninduse poolt pakutavad tehnilised andmed või nõuanded antakse vastutust välistades, välja arvatud juhul, kui nõustamine või teave kuulub meie lepingus kokkulepitud teenuste hulka või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja oma tooteid edasi arendada.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!