Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Töövalgusti PowerSwap TWINBLADE
Kitsa lambipea, mõlemal küljel asuvate LED-ribade ja uuendusliku vahetatava akusüsteemiga
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ergonoomiline Würthi disain
USB-C ühendusega laetav valgusti
Ühildub PowerSwap seeria akudega
Lihtsasti vahetatav aku
Valgusrežiim:
Kohtvalgusrežiim: 150 lm / 8 tundi
Põhivalgus ees: 1000 lm - 100 lm / 2-10 tundi
Põhivalgus ees ja taga: 500 lm - 50 lm mõlemal küljel / 2-10 tundi
- Hämardusfunktsiooniga põhivalgustus - vajutage ja hoidke nuppu pikalt all
- Madalaima või kõrgeima valgustustasemeni jõudmisel kustub valgus hetkeks
- Mälufunktsioon puudub: põhivalgustus lülitub alati sisse kõrgeimal valgustugevusel
Lülitusjärjekord:
Lüliti A: Kohtvalgus, põhivalgus ees (hämardamisfunktsiooniga), väljas
Lüliti B: Põhivalgus ees ja taga (hämardamisfunktsiooniga), väljas
Kitsas lambipea kitsastes kohtades kasutamiseks - laius 11,3 mm
120° painutatav lambipea
Keeratav ja pesasse peidetav konks
Tugev magnet allosas
Kolm LED indikaatorit laadimisoleku näitamiseks
Vastupidav TPE-korpus
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!