Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Töövalgusti PowerSwap BLADE
Kitsa lambipea ja uuendusliku vahetatava akusüsteemiga mitmekülgne LED-valgusti
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ergonoomiline Würthi disain
USB-C ühendusega laetav valgusti
Ühildub PowerSwap-akuga
Lihtsasti vahetatav aku
Valgusrežiim:
Kohtvalgusrežiim: 150 lm / 8 tundi
Põhivalgus: 1000 lm - 100 lm / 2-10 tundi
- Hämardusfunktsiooniga põhivalgustus - vajutage ja hoidke nuppu pikalt all
- Madalaima või kõrgeima valgustustasemeni jõudmisel kustub valgus hetkeks
- Mälufunktsioon puudub: põhivalgustus lülitub alati sisse kõrgeimal valgustugevusel
Lülitusjärjekord:
Kohtvalgus, põhivalgus (hämardamisfunktsiooniga), väljas
Kitsas lambipea kitsastes kohtades kasutamiseks - laius 11 mm
120° painutatav lambipea
Keeratav ja pesasse peidetav konks
Tugev magnet allosas
Kolm LED indikaatorit laadimisoleku näitamiseks
Vastupidav TPE-korpus
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!