Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
ERGOPOWER FLAP
Mitme valgustaseme ja värvitemperatuuriga statiivil asuv töövalgusti
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Topeltkasutusega - valgustit saab kasutada ka laadimise ajal (ainult siseruumides kasutamisel)
Valgusti pead saab kallutada 90° ja pöörata 330°
Kiirkinnitussüsteemiga statiiv, pikendatav 1,20 meetrilt kuni 2,05 meetrini
5 erinevat värvitemperatuuri
- 2700K, 3500K, 4500K, 5500K, 6500K
4 reguleeritavat valgustaset (mälufunktsiooniga):
Lülitusrežiim / valguse väljund (tööaeg)
- 10% režiim: 600 lm (16 tundi)
- 20% režiim: 1200 lm (8 tundi)
- 40% režiim: 2400 lm (4 tundi)
- 100% režiim: 6000 lm (2 tundi)
Varustatud lihtsaks transportimiseks kandmissangaga.
Kerge, kuid siiski vastupidav
LED indikaator aku oleku ja tühjeneva aku hoiatuse edastamiseks
- Topeltkasutusega - valgustit saab kasutada ka laadimise ajal - ainult siseruumides, IP20.
- Väliskasutus, IP65 - laadimispesa peab olema täielikult suletud kaitsekorgiga.
- Sobib kasutamiseks kaldpinnal kuni 9°. Üle 9° kaldenurga korral tuleb valgusti kinnitada põranda külge kruvide või naeltega.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!