Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Laetav valgusti Ergopower Compact
Laetav valgusti Ergopower Compact - 1
Laetav valgusti Ergopower Compact - 2
Laetav valgusti Ergopower Compact - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Laetav valgusti Ergopower Compact

Võimas kompaktse disainiga valgusti

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Eksklusiivne disain



IP65 (kaitse vee ja tolmu eest)


Hea haardumisega kahekomponentne korpus



Suur paindlikkus


Üks konks



Randmerihm



Põhivalgus 5W SMD LED, kohtvalgus 2W LED



Valgusti kaldenurka saab muuta 160°


Kohtvalgus valgusti ülemises otsas



Tugevad magnetid


kaks magnetit lambi tagaküljel ja üks allosas



Aku laetustaseme indikaatorid


Neli märgutuld



Laadimine USB-C liidese kaudu



Lülitusloogika


Kohtvalgus, nõrk peavalgus, tugev peavalgus



Uusim liitiumioonaku tehnoloogia


Lühike laadimisaeg, pikk tööaeg



Valguse intensiivsus on sujuvalt reguleeritav:


  • Nõrk peavalgus: 225 lm

  • Tugev peavalgus: 450 lm

  • Kohtvalgus: 150 lm
Märkus

Li-ioonaku: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh