Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Laetav LED-valgusti Ergopower Boost
Võimas töövalgusti täiendava võimendusrežiimiga
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Eksklusiivne disain
Hea haardumisega kahekomponentne korpus
IP65 (kaitse vee ja tolmu eest)
Suur paindlikkus
Üks konks
Randmerihm
Põhivalgus 10W SMD LED, kohtvalgus 3W LED
Taskulambi efekt
Kohtvalgus valgusti ülemises otsas
Kohtvalgus, peavalgus, väljalülitatud
Lülitusloogika
Täiendav võimendusrežiim 1000-luumenise valgusvoo jaoks
Valgusti kaldenurka saab muuta 160°
Tugevad magnetid
Kaks magnetit valgusti tagaküljel ja üks allosas
Aku laetustaseme indikaatorid
Neli märgutuld
Laadimine USB-C kaudu
Lühike laadimisaeg, pikk tööaeg
Uusim liitiumioonaku tehnoloogia
Li-ioonaku: 3,7 V, 4400 mAh, 16,28 Wh
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!