Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tööstuslik märg- ja kuivtolmuimeja ISS 50-L AUTOMATIC
Universaalne, suure jõudlusega tolmuimeja, mis sobib ehitusplatsidel kasutamiseks, L-sertifikaadiga ja automaatse filtripuhastusega.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tolmu filtreerimise klass L
Garanteeritud tolmukogumise efektiivsus 99% vastavalt standardile EN60335-2-69
ORSY süsteemi kohvrite hoiu- ja paigaldusvõimalus
Sileda ülaosaga imur
Tarvikuid saab hoiustada seadmel ning need on alati kasutusvalmis
Integreeritud hoiukoht piluotsikule ja adapterile koos kiirühenduste, vooliku ja toitejuhtme hoiukohaga
Antistaatiline konstruktsioon
Staatilised laengud juhitakse maandatud ühenduskaabli ja tarnekomplekti kuuluvate elektrijuhtivate tarvikute abil, mis tagavad usaldusväärse kaitse elektrostaatiliste laengute eest.
Kõigi funktsioonide töö ja kontroll on lihtne
Sisse/välja, 15 s/60 s filtripuhastuse ja pöörete reguleerimise lülitid
Kasutajasõbralik töö elektritööriistadega
Hall-anduriga pistikupesa automaatseks elektritööriista tuvastamiseks, mis võimaldab tolmuimejat juhtida ühendatud tööriista kaudu.
Automaatne filtripuhastussüsteem
- Lapik laineline filter puhastatakse automaatselt vastavalt valitud ajavahemikule (15 või 60 sekundit).
- Tagab pika häireteta töö
- Madal müratase
- Pikk filtri eluiga
- Kuiva tolmu imemiselon soovitav kasutada tolmukotti ja lainelist pappfiltrit. Ärge kasutage tolmuimejat ilma filtrisüsteemita, sest vastasel juhul võib tolmuimeja mootor kahjustuda, mille tagajärjel suurenevad peentolmu heitkogused kujutavad endast ohtu tervisele.
- Kasutage märgtolmuimemiseks lainelist filtrit PES
Ideaalne töökohtade ja masinate puhastamiseks tootmishallides, töökodades ja ehitusplatsidel tänu tugevale ja vastupidavale metallkonteinerile, millel on kaitserauad ja vastupidavad rattad.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!