Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tööstuslik märg- ja kuivtolmuimeja ISS 30-L AUTOMATIC
Universaalne L-sertifikaadi ja automaatse filtripuhastusega tolmuimeja
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tolmu filtreerimise klass L
Garanteeritud tolmukogumise efektiivsus 99% vastavalt standardile EN60335-2-69
Würthi süsteemi kohvrite hoiu- ja paigaldusvõimalus
Sileda ülaosaga imur
Tarvikuid saab hoiustada seadmel ning need on alati kasutusvalmis
Integreeritud hoiukoht piluotsikule ja adapterile koos kiirühenduste, vooliku ja toitejuhtme hoiukohaga
Sobilik ehitusplatsidele
Vastupidav korpus ja suurte vastupidavast metallist ratastega konteiner
Antistaatiline konstruktsioon
Staatilised laengud juhitakse maha maandatud ühendusdetaili ja tarnekomplekti kuuluvate elektrijuhtivate tarvikute abil, mis tagavad usaldusväärse kaitse elektrostaatiliste laengute eest.
Kõigi funktsioonide töö ja kontroll on lihtne
Sisse/välja, 15 s/60 s filtripuhastuse ja pöörete reguleerimise lülitid
Kasutajasõbralik töö elektritööriistadega
Hall-anduriga pistikupesa automaatseks elektritööriista tuvastamiseks, mis võimaldab tolmuimejat juhtida ühendatud tööriista kaudu.
Automaatne filtripuhastussüsteem
- Lapik laineline filter puhastatakse automaatselt vastavalt valitud ajavahemikule (15 või 60 sekundit).
- Tagab pika häireteta töö
- Madal müratase
- Pikk filtri eluiga
- Madalad hoolduskulud
- Kuiva tolmuimeja puhul tuleb alati kasutada tolmukotti ja kokkupandavat filtrit. Ärge kasutage tolmuimejat ilma filtrisüsteemita, sest vastasel juhul võib tolmuimeja mootor kahjustuda, mille tagajärjel suurenevad peentolmu heitkogused kujutavad endast ohtu tervisele.
- Kasutage märgtolmuimemiseks lainelist filtrit PES
Sobib ideaalselt tisleritele, elektrikutele, parketipaigaldajatele ja plaatijatele ning kogu autotööstusele.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!