Tööriistavest Worker+
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tööriistavest Worker+
Must tööriistavest tumedate katkendlike helkurdetailidega õlgadel
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Ees ja taga ruumikad ripptaskud tööriistalahtrite ja aasadega, tugevdatud kangast ripptaskud
- Rinnatasku trukk-kinnitusega klapiga, klapid takistavad ID-kaardi tasku avanemist
- Rinnatasku tööriistarihmade ja -aasadega, noa nööp ja
aas, pliiatsitasku. Tasku allosa kehast eemal ja mahukas - Kindataskud rinnataskute all, takjakinnitusega taskud
- Tugevdatud kangast küljelõõtsadega kruvitaskud
- Lisaruumi andva tõmblukuga tüki saab kinnitada nööpidega vesti siseküljele, kui seda ei kasutata
- Ees kitsaste klappidega kaetud tõmblukk
- Rihma-aasad
- Haamriaasad paremal ja vasakul
- Lai õlg
- Seljaosa osaliselt hingav, vastupidav võrkkangas
Materjal
- Põhimaterjalid: 65% polüester, 35% puuvill, kangas, 235 g/m²
- Tugevdusmaterjal: 100% nailon
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!