Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tööriistakohver Limited Edition, 50 osa
Praktiline mitmekesine valik koos kõigi oluliste tööriistade ja Reinhold Würthi allkirjaga. Würth annetab iga müüdud komplekti tulust 2 eurot heategevusorganisatsioonile
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai, mitmekesine valik Limited Edition, mis sisaldab 50 osa silmatorkavas kahevärvilises plastkohvris
- See valik hõlmab põhivarustust töökojas töötamiseks või mobiilseks kasutamiseks
- Tugevast plastikust kompaktse disainiga kohvril on peaaegu hävimatu kõva plastist sisu, millel on tööriistu kinnihoidev efekt
- Tööriistad püsivad transportimise ajal turvaliselt paigal. Puuduvad tööriistad on tuvastatavad hetkega
Kõik klassikalised tööriistad erinevateks töödeks
Tugevad miinus otsaga ja PH-otsaga kruvikeerajad, keskmise raskusega lukksepahaamer, reguleeritav võti, kullinokad ja kombineeritud näpitsad, murtava teraga nuga ja 3-meetrine mõõdulint aitavad erinevates igapäevatoimingutes
Sobivad 1/4-tollised padrunvõtmed peaaegu igale poldile
- 1/4-tolline valik sisaldab 12 padrunit mõõduga 4 kuni 14 mm, pikendust, käepidet, kardaanliigendit ja suunavahetiga narret
- Jäiga pikendusega kantakse jõud otse üle. Võimalik on kuni 8° liikumisulatus küljele
- Kardaanliigend hoiab nurga ettenähtud asendis
- Suunavahetiga narrel on ergonoomiline, tugev plastist käepide mugavaks ja ohutuks töötamiseks
- Väike 5° pöördenurk võimaldab polte kiiresti ja vaevata kinni või lahti keerata
- Suunavahetusketast saab hõlpsasti lülitada päripäeva ja vastupäeva keeramise vahel
Palju otsikuid spetsiaalsete kruvitüüpide jaoks
- 16 lühikest otsikut sobivad enamikule kruvitüüpidele RW, PH, PZ, miinus- ja ristpeaga, kuuskant (Allen) ja TX
- 60 mm pikkune universaalne magnetpikendus hoiab otsikud kindlalt paigas
Meetermõõdustikus tugevad lehtsilmusvõtmed
- Ülimalt tugev avatud 15° kaldega ots avab ka kinnikiilunud poldid
- Silmuse 15° kallutatud ots, hõlbustab keeramist süvistes
- POWERDRIV kaksteistkantprofiil tagab õrna ja kiire töö
- Keeramise suuna muutmiseks keerake mutrivõti lihtsalt teist pidi
Tugev teras ja kõrgkarastatud materjal
- Praktikas end tõestanud kroomvanaadiumiterasega. Pinnad on kroomitud
- Pind on püsivalt roostekindel ja tagab keskmisest tunduvalt pikema kasutusea
- Tööriistade pikaajaline kasutatavus vähendab asendus- ja ladustamiskulusid
POWERDRIV®-i profiil keerab polte ka kõige ekstreemsemates tingimustes, haarates pigem servadest kui tavapärasel viisil nurkadest
Professionaalse kvaliteediga ZEBRA® tööriist
ZEBRA on WÜRTH-i esmaklassiline professionaalsete käsitööriistade kaubamärk
Lisaks märgitud tarnele saate ka 1 L-kujulise kuuskantvõtme mõõtudega: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!