Tööriistakohver kõigi tavaliste tööriistadega Komplekt, 93 osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tööriistakohver kõigi tavaliste tööriistadega Komplekt, 93 osa
Kompaktne plastkohver, ideaalne mobiilseks kasutamiseks, vastupidav disain, professionaalse kvaliteediga ZEBRA® tööriist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Universaalne 93-osaline komplekt tugevas plastkohvris
- Lai valik kvaliteetset põhivarustust töökojale ja eriti kasutamiseks liikvel olles
- Tugevast plastikust kompaktse disainiga kohvril on kõva vahtplastist sisu, mille mõlemal küljel on kinnitus
- Väärtuslikud tööriistad jäävad transpordi ajal ohutult paigale
- Näete kohe, kui mõni tööriist on puudu
Kõik klassikalised tööriistad igasugusteks töödeks
- Tugevad pilu- ja PH-teradega kruvikeerajad, unipolaarne pingetester, keskmise raskusega lukksepahaamer, kullinokad ja kombineeritud näpitsad aitavad paljude igapäevaste toimingute tegemisel
Sobivad 1/2- ja 1/4-tollised padrunvõtmed peaaegu igale poldile
- 1/2-tolline komplekt sisaldab 19 padrunit mõõtudega 10 mm kuni 32 mm, 2 jäika pikendust, kardaanliigendit ja suunavahetiga narret koos pöördalusega
- 1/4-tolline komplekt sisaldab 12 padrunit mõõtudega 4 kuni 14 mm, 2 jäika pikendust, kardaanliigendit ja suunavahetiga narret koos pöördalusega
- Jäika pikendust saab kasutada jõu otseülekandeks
- Suunavahetiga narrel on ergonoomiline, tugev plastist käepide mugavaks ja ohutuks töötamiseks
- Väike 5° pööramisnurk võimaldab poltide kiiret ja vaevata pingutamist või avamist
- Pöördalusega saab hõlpsasti lülitada päripäeva ja vastupäeva pööramise vahel
Erinevad otsikud spetsiaalsete kruvitüüpide jaoks
- 24 lühikest otsikut sobivad enamikule kruvitüüpidele: RW, PH, PZ, miinus- ja ristsüvend, kuuskant ja TX
- 60 mm pikkune universaalne magnethoidik hoiab otsikud kindlalt paigal.
Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Valmistatud kroom-vanaadiumterasest
- Pinnad on kroomitud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Tööriistade pikaajaline kasutatavus vähendab asendus- ja ladustamiskulusid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!