Kõrgnähtavad Stretch tööpüksid
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele


Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Materjal
Põhimaterjal: 80% PES, 20% CO, 280 g/m2 kangas
Elastne materjal: 63% PA, 26% PES, 11% EA
Liikuvuse ja mugavuse tagamiseks on neil pükstel jalgevahes, põlvedes ja taga veniv riie.
Põhimaterjal: 80% PES, 20% CO, 280 g/m2 kangas
Elastne materjal: 63% PA, 26% PES, 11% EA
Liikuvuse ja mugavuse tagamiseks on neil pükstel jalgevahes, põlvedes ja taga veniv riie.
- EN ISO 20471:2013, suurus 42–50 kat 1, suurus 52–64 kat 2
Suurus 42–64
Veniv vöökoht
Eemaldatavad ripptaskud
Küljetaskud
Klapiga tagataskud
Klapiga reietasku, ID-kaardi tasku
Mõõdupulga tasku, noatasku, haamriaas Kohandatud põlved
Põlvekaitsmetaskud
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!