Tööjakk Worker+
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tööjakk Worker+
Must jakk tumedate katkendlike helkurribadega
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Helkurribad õlgadel ja ääristel
- Reguleeritav takjakinnitus mansettidel ja allääres
- Kaitsev püstkrae
- Ruumikad klapiga rinnataskud ja peidetud nööpkinnitus
- Tõmblukuga rinnatasku pliiatsilahtritega
- ID-kaardi tasku
- Kaenlaalustes hingav võrkmaterjal
- Klapiga kaetud lukuga küljetaskud
- Ees kitsaste klappidega kaetud tõmblukk
- Pikem ja ümar äär taga
Materjal
- Põhimaterjal: 65% polüester, 35% puuvill, sarž, 235 g/m²
- Siseriide materjal: 100% nailon
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!