TIME-SERT®-i süüteküünlakeerme parandustööriistade komplekt 75 osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
TIME-SERT®-i süüteküünlakeerme parandustööriistade komplekt 75 osa
M14 x 1,25 süüteküünlakeermete parandamiseks lapiku tihendipesaga
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaasas kõik vajalikud hülsid ja tööriistad
Kaasas 6 hülsipikkust 7,0 kuni 16,8 mm
Hülsside suurepärane soojusjuhtivus
Vaskkate
Rõhukindel, hülss ei eemaldu süüteküünla väljakeeramisel
Hülsse pressitakse hülsipaigaldajaga.
Juhised
Puurige välja, faasige ja lõigake uus keere ning seejärel paigaldage hülss .
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!