TIME-SERT keermeparandustööriistade komplekt, M14 x 1.25
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
TIME-SERT keermeparandustööriistade komplekt, M14 x 1.25
Komplekt ilma hülssideta– saab eraldi täita
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Täielik tööriistakomplekt TIME-SERT keermete taastamiseks, M14 x 1,25 (süüteküünla keermete jaoks)
Saab valikuliselt varustada 25 erineva parandushülsiga
- Pikkus 7,0 mm
- Pikkus 8,0 mm
- Pikkus 9,4 mm
- Pikkus 11,0 mm
- Pikkus 15,0 mm
- Pikkus 16,8 mm
Kasutusala
- Sobib ideaalselt mootorite kahjustatud või kulunud süüteküünla keermete parandamiseks.
- Kasutamiseks autotöökodades sõidukite hoolduse ja remondi käigus
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!