Tikksaetera, konstruktsioon, kolm tärni Kipsplaadi ja kiudtsemendi jaoks
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tikksaetera, konstruktsioon, kolm tärni Kipsplaadi ja kiudtsemendi jaoks
Suure jõudlusega saeketas tagab suure lõikejõudluse ja pika kasutusea. Näiteks kipsplaadi ja kiudtsemendi lõikamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Ideaalne paksude materjalide sirgete lõigete tegemiseks
- Jäme hambasamm 4,3 mm ja pikkus 100 mm või 117 mm materjalidele paksusega 5-70 mm või 5-80 mm
- Kasutamiseks tikksaagidega, mis on ühilduvad T-varrega teradega
Märkus
Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!