Tikksaetera, konstruktsioon, üks tärn õhukesele lehtmetallile ja sandwich-materjalidele
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tikksaetera, konstruktsioon, üks tärn õhukesele lehtmetallile ja sandwich-materjalidele
Hea standardne tera, mis sobib eriti hästi õhukese lehtmetalli ja sandwich-materjalide puhtaks saagimiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Väga tihe 1,2 mm hambasamm õhukese lehtmetalli lõikamiseks, materjalile paksusega 1-3 mm ja kuni 65 mm sandwich-materjalile
- Vaheldumisi kaldu hambad sobivad ideaalselt sirgete lõigete tegemiseks
- Sobivad T-hoidikutega tikksaagidele
Märkus
Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Kasutusala
- Õhukesed lehtmaterjalid, mitteraudmetallist, näiteks alumiiniumist: Materjali paksus 1-3 mm
- Sandwich-materjal: < 65 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!