Tiigersae tera, metall, kolm tärni Ventilatsiooni- ja kliimaseadmete jaoks
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tiigersae tera, metall, kolm tärni Ventilatsiooni- ja kliimaseadmete jaoks
Probleemide lahendaja ventilatsiooni- ja kliimaseadmete tootjatele. Võimaldab sektsioonide ülikiiret ja lihtsat lõikamist ilma täiendavaid tööriistu, nagu lehtmetallikäärid, kasutamata
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Äärmiselt kiire ja lihtne soonte lõikamiseks õhukestes materjalides
- Spetsiaalne saetera ots ja saelehe kuju
- Kitsaimad kumerad lõiked ja vertikaalsed lõiked
Märkus
- Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
- Tera jahutamiseks vähendage löögisagedust ja lülitage võnkumine välja.
- Jahutamine pikendab tera kasutusiga.
- Võimalusel kinnitage töödeldav materjal vibratsiooni vältimiseks oma kohale.
Kasutusala
Ideaalne õhukese lehtmetalli lõikamiseks, parim materjali paksusega 0,6–1,5 mm ja ventilatsioonikanalite jaoks, mille materjalipaksus on kuni 0,8 mm.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!