Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kokkusurutav
- Hoiab ära kolmpunktnakke
- Iseliimuv
- Täidab klaasisooned ja vähendab hermeetiku kulu
- Toimib tugeva tuulekoormuse korral isolatsioonina
- Väga peen, ühtlane, täielikult suletud rakustruktuur
- Dekoratiivne sile pind
- Väga elastne
- Kõrged mehaanilised väärtused väikese mahukaalu juures
- Suurepärane keemiline vastupidavus
- Väga vastupidav ilmastiku mõjudele
- Suurepärased soojusisolatsiooni väärtused
- Kõlblikkusaeg: 12 kuud, kui hoitakse jahedas ja kuivas kohas
- Hea UV-kindlus
- Ühildub akrüülklaasiga
Kattekileta
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
- Töötlemistemperatuur ei tohi olla alla +5 °C.
- Pind peab olema kuiv ning tolmu-, õli- ja rasvavaba.
- Tihendusteipi tuleb kasutada koos servatihendiga.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!