Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tester Pro II LED
Ohutuskategooria CAT IV (1000 V): sobib kasutamiseks elektripaigaldus- ja hooldustöödel ning hübriid- ja elektrisõidukite ja päikeseelektrisüsteemide kontrollimiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrgeima ohutuskategooriaga testseade
(CAT IV 1000 V)
Ei vaja eelseadistamist, intuitiivne kasutus
Automaatne mõõtevahemiku valimine
Kuvab pinged alates ~ 45 V/AC ja 110 V/DC:
- Patareide kasutamisel: visuaalne ja vibreeriv hoiatus
- Ilma patareideta: ELV LED näitab pinge olemasolu
FI/RCD kontroll kahe nupuga
FI-lüliti tahtlik vajutamine võimaldab rikkevoolukaitsme kontrollimist.
Eemaldatavad 4 mm kontroll otsikud
- Otsikutega püsib paremini jõupesas ja CEE-pesas
- Ilma sobib kitsastesse kontrollavadesse
Energiasäästlik
Automaatne väljalülitus
Seadet on võimalik kasutada koos turvariiete ja kinnastega
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!