Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Termopuur Termopuur CUT
Termopuur Termopuur CUT - 1
Termopuur Termopuur CUT - 2

Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Termopuur Termopuur CUT

Lahendus tooriku seina paksuse suurendamiseks toormaterjali nihutamise teel. Kinnituspunktide loomiseks metalli (teras, roostevaba teras, vask, alumiinium, pronks jms) alates 0,5 mm seinapaksusest, loodud kinnituspunkt talub nii suurt väljatõmbejõudu kui ka suurt väändemomenti. Hea alternatiiv neetmutrite ja keevismutrite kasutamisele.

Lugege artikli kirjeldust

6 toodet saadaval
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
Täiustatud protsess


Tänu automatiseerimisele on võimalik saavutada kuni 66% ajasääst



Kulusäästlik


  • Täiendavaid neetmutreid ega keevismutreid pole vaja kasutada

  • Töötlemise etappe on oluliselt vähem


Lühem seadistamise aeg


Lühendab käsitsi seadistamise aega 50% võrra.



Järeltöötlust pole vaja


Väga usaldusväärsed kinnituspunktid



Eelised


  • Jäägivaba puurimine ja keermestamine

  • Ei mingeid prügiveokulusid

  • Ei mingeid lisainvesteeringuid ega ladustamiskulusid

  • Vähem tööetappe

  • Lisamaterjali pole vaja

  • Protsessi kõrge töökindlus

  • Kõvasulamist valmistatud puurid tagavad eriti pika kasutusea

  • Termopuuri poolt valmistatud ava keermestamisel ületab keerme pikkus mitu korda esialgse materjali paksuse
Märkus
  • Iga 2. või 3. ava järel tuleb puuriterale kanda määrdeainet, et pikendada selle kasutusiga. Soovitused: HSP 1400 erimäärdeaine.

  • Jahutusribidega tsangpadruni kasutamine on tungivalt soovitatav, kuna puurimise käigus tekib väga kõrge temperatuur (700-800 °C) ja jahutusribidega padrun vähendab oluliselt soojusülekannet puurmasinale. Juhul kui jahutusega padrunit ei kasutata, võib elektritööriist viga saada.

  • Soovitatav on kasutada valtsivaid keermepuure, kuna nii saab kõige vastupidavama ühenduse.