Terasest rattaraskus Sõiduautodele
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Terasest rattaraskus Sõiduautodele
Katkestuskohtadega, rullis
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Tsingitud ja lisaks pulbervärvitud pinnaga ning tumeda teibiga, mis on termiliselt stabiilne kuni 180°C
- Ajasäästlik, kuna ei ole vaja otsida ja sorteerida üksikuid raskusi
- 1000 x 5 g segmentidena (5 kg)
Kasutusala
Võib kasutada mis tahes alumiiniumvelgedega.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!