Terasliimimass Sõiduautodele
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Tsingitud ja lisaks pulbervärvitud pinnaga ning tumeda kleeplindiga, mis on termiliselt stabiilne kuni 180°C
- Ajasäästlik, kuna ei ole vaja otsida ja sorteerida individuaalseid kaalusid
- 1000 x 5 g segmendid (5 kg)
Kasutusala
Võib kasutada mis tahes alumiiniumvelgedega.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!