Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm
Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldine.
Lukustusseib vastavuses DIN 25201, et vältida külgsuunas koormatud liidete, vibreerivate poltliidete ja poltliidete lahtitulekut.
Korrosioonikindel.
600 h põhimetalli korrosioon vastavalt standardile DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – võrdluseks: 96 h kollane galvaniseeritud (A2C)
Funktsioon.
Kiilupind kalle kahe lukustusseibi vahel tagab väga kindla lukustuse. Poltliide lukustatakse hõõrdumise asemel eelpingutusega.
Eelised.
- Lihtne kokku panna ja lahti võtta (lukustusseibid on juba paarikaupa liimitud).
- Katsetatud süsteem poltliidete jaoks (lukustusseibid, mis takistavad lahtikeeramist) nii kõrge kui ka madala pinge juures.
- Eriti sobiv dünaamiliseks koormuseks – isegi kui seda kasutatakse määrdeainetega.
- Võib korduvalt kasutada, ilma et kvaliteet väheneks.
- Õrn pindade suhtes.
- Saab kasutada ka suure tugevusega poltidega 8.8, 10.9 ja 12.9 ning vastavate mutritega.
- Saadaval roostevabast terasest või terasest.
- Kitsa ja laia kokkupuutepinnaga.
Soovitatavate pöördemomentide leidmiseks vaadake tehnilist teavet DIN/ISO kataloogist.
Sõidukite tootmine, masinaehitus, pneumaatiliste ja elektriliste tööriistade tootjad, kaevandamine, põllumajandusmasinate tootmine, segamissüsteemide, transpordi- ja konveiersüsteemide tootjad.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!