Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kuuskantpea rihveldatud äärisega polt 100 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)
Kuuskantpea rihveldatud äärisega polt 100 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL) - 1
Kuuskantpea rihveldatud äärisega polt 100 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL) - 2
Kuuskantpea rihveldatud äärisega polt 100 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL) - 3
Kuuskantpea rihveldatud äärisega polt 100 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL) - 4

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Kuuskantpea rihveldatud äärisega polt 100 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

Lugege artikli kirjeldust

4 toodet saadaval
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
Standardne meeterkeere



Tugevusklass 100 (umbes tugevusklass 10.9)



Pind:


ZFSHL: Tsinkhelves kattekiht koos määrdeainetega, mis muudab hõõrdetegurit (hõõrdetegur: 0,09-0,14)



Kroom(VI)-vaba:


Vastab ELi kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi nõuetele



Korrosioonikindlus:


M4, M5 u. 240 h / ≥ M6 u. 480 h / ≥ M10 u. 720 h, põhimetalli korrosioon kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227-NSS



Määratud korrosioonikindlus kehtib DIN EN ISO 9227-NSS kohaste korrosioonikatsete puhul (soolaudu testid) kõige varem 24 tundi pärast katmist „kaetud“ olekus, st enne sortimist, pakendamist, vedu ja/või kokkupanekut. Vältimatu käitlemise ja kokkupanemise protsessid võivad neid väärtusi vähendada. Soolaudu testist saadud korrosioonikindluse väärtusi ei ole enamasti võimalik kohaldada tegelikele montaaži- ja töötingimustele. Ühenduse projekteerimisel peab projekteerija sobiva korrosioonikaitsekatte valikul arvesse võtma kombineeritud materjale ja vajadusel ka katteid, samuti tööaegseid keskkonnatingimusi.



Lukustusribide tööpõhimõte:


Pingutamise ajal „rullivad“ lukustusribid vastumaterjali poldi kokkupuutepinna piirkonnas. See põhjustab pinda kõvendavat plastset deformatsiooni. Pärast pingutamisprotsessi lõppu olulist vajumist ei tuvastata. Lukustusribid hoiavad ühendust ja vähendavad seega eelpingutusjõu kadu.