Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Äärisega mutter Tsink-nikkel, läbipaistev passiveeritud tihendiga aknaraamikruvidele
M12-st, peenkeermega
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
M12-st, peenkeermega (keermesamm 1,5 mm)
Kroom(VI)vaba
Vastab kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ELi direktiivi nõuetele
Korrosioonikindlus
DIN EN ISO 9227-NSS kohaselt u 720 h põhimetalli korrosioon
Määratud korrosioonikindlus kehtib DIN EN ISO 9227-NSS kohaste korr. katsete puhul (soolaudu testid) kõige varem 24 tundi pärast katmist „kaetud“ olekus, st enne sortimist, pakendamist, vedu ja/või kokkupanekut. Need väärtused võivad väheneda möödapääsmatute käsitsemis- ja monteerimisprotsesside käigus. Korr. kindluse ülekandmine soolaudutestist tegelikele montaaži- ja töötingimustele ei ole enamikul juhtudel võimalik. Ühenduse projekteerimisel peab projekteerija sobiva korr. kaitsekatte valikul arvesse võtma komb. materjale ja vajadusel ka katteid ja tööaegseid keskkonnatingimusi.
Lukustusribide tööpõhimõte:
Pinguld. ajal rullivad luk. ribid koonusmat. mutri kokkupuutepinna alas. See põhjustab pinnadeformatsiooni, mis karastab pinda. Pinguldamise lõpul olulist materjali tihenemist ei täheldata. Lukustusribid hoiavad ühendust ja vähendavad seega eelpingutusjõu kadu.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!