Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Teemantpuuride komplekt 10 osa
1 x teemantpuurid läbimõõduga 5, 8, 10, 12, 14 mm ja läbimõõduga 6 mm 2tk, puurimisšabloon läbimõõduga 4-14 mm, kiirvahtuspadrun ja puurisüdamiku puhastaja. 1/4-tollise kuuskant kinnitusega, spetsiaalselt akutrellidega kasutamiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täpne täppispuurimine
Puhtad servad, täpsed avad
Ei mingit plaatide lõhenemist ega pragunemist
Täiendavad jahutusavad lõikepiirkonnas
Optimaalne jahutusvedeliku söötmine
1/4-tollise kuuskant kinnitus
Võimalik väga kiire teemantpuuri vahetamine
Teemantuuri saba on seest õõnes ja korpuses on lisaava
Oluliselt lihtsamini eemaldatavad lõikejäägid
Kasutatakse kõikjal, kus tuleb puurida savitelliseid või -plaate ja kus tavalised kõvasulamist teraga plaadipuurid ei ole piisavad. Kasutamiseks kõvade materjalidega, nagu peen kivikeraamika, kõrgpõletatud plaadid, savitellised, glasuurplaadid, keraamilised, õhukesed graniidi- ja marmorplaadid jne.
- Kasutamiseks ainult võimsate akutrellidega (min 12 V), puurimine ilma löögita! Töötage ainult akutrelli raskusega, hoides kontaktsurvet võimalikult ühtlasena.
- Materjali paksus max 10 mm. Soovitatav pöörlemiskiirus vähemalt 1000 p/min.
- Tagage pidev ja piisav veevarustus – ärge kunagi puurige kuivalt!
- Asetage puurimisšabloon nii, et aktiivne tsentreerimisava oleks alati kõige madalamas punktis. Eemaldage lõikejäägid peale igat puurimist
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!