Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Teemantmärgpuur Longlife & Speed
Kõrgtehnoloogilised teemantpuurid, millel on maksimaalselt suur puurimiskiirus isegi raudarmatuurides ja väga pikk kasutusiga. Kõigiks ehitustöödeks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Äärmiselt suur puurimiskiirus
Tänu uuenduslikule segmentpaagutusprotsessile (CLEANTEC) on puurimisvõimsus kuni kolm korda suurem kui teistel teemantpuuridel. Üliefektiivsete lõikeservadega esmaklassilised teemandid on optimaalselt ja ühtlaselt segmenti integreeritud, nii et teemandid ei tule enneaegselt lahti. Uus Würthi CLEANTEC-tehnoloogia
pakub ainulaadset, paindlikku teemandisegmenti, mis suudab täita ka kõige karmimad nõuded raudbetooniga seotud rakendustes.
Viskoplastiline, kuid ülitugev segmendiühendus (kõrgsageduslik induktsioonprotsess) on kasutusel nii rõngassegmendi kui ka eraldi segmentide ühenduse puhul alates läbimõõdust 270 mm
Spetsiaalne kõrgsageduslik induktsioonprotsess (HFI) vähendab oluliselt teemantsegmentide purunemist (erinevalt muudest protsessidest) isegi kõige nõudlikumates rakendustes.
Spetsiaalset laserkeevitusprotsessi kasutatakse läbimõõduni 250 mm
Segmendi optimaalseks ühendamiseks teemantpuuri külge
Rõngassegmendis on täiendavad puhastuspilud
Nende kaudu tagatakse optimaalne veevarustus kogu kasutusea jooksul ja see võimaldab suuremat puurimiskiirust
Üks teemantpuur peaaegu kõigi ehitusmaterjalide puurimiseks
See tähendab, et kasutajal on peaaegu alati olemas õige tera.
Puurimisiel vajalik väändejõud on väiksem
Segmendid on u 10% kitsamad kui konkureerivatel toodetel, see aitab vältida tarbetuid hõõrdekadusid. See muudab puurimise lihtsamaks.
Läbimõõdud 68 mm ja 82 mm on spetsiaalselt lüliti- ja harukarpide tarbeks
Armeeringut võib läbi puurida ainult ehitusinseneri loal!
Sagedased rakendused
Vana betoon, betoon, betoontorud, pehme/kõva kaltsiumsilikaatplokk, pehme/kõva klinkertellis, tugevalt armeeritud betoon (≥ 25 mm), pehme/kõva graniit, pehme/kõva Poroton (kärgtellis), komposiitkrohv, bituumen, mört, krohv, tasanduskiht
(rohkemate rakenduste osas vaadake teemantmärgpuuride rakenduste ülevaadet)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!