Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Teemantlõikeketas, kõva, kiirusega Speed Turbo
Spetsiaalselt välja töötatud õhuke teemantlõikeketas väga kõvade plaatide, peene kivimaterjali ja võrreldavate materjalide lõikamiseks kuni umbes 20 mm paksusega ning äärmiselt kiire ja väga puhta lõikega.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suletud lõikeserv turbosegmendi struktuuriga
Äärmiselt kiireks ja puhtaks lõikamiseks
Oluliselt vähenenud kalduvus kõikumiseks
Ketta läbimõõdud 115 ja 125 mm stabiliseeritakse lisaks uue võllikonstruktsiooni tugevdusega ääriku ümber
Pikendatud kasutusiga
Võrreldes tavaliste plaadilõikeketastega tagab 10 mm kõrgune segment oluliselt pikema kasutusaja
- Teemantlõikekettad muutuvad nüriks liiga suurte kiiruste korral ja kuluvad liiga kiiresti ebapiisavate tsirkulaarkiiruste korral
- Kui lõikamiskerguse vähenemisel (seda näitab sädemete teke), teritage ketas uuesti abrasiivse materjaliga, nt liivakivis, mitme lõikega
- Suuremate toorikute ristlõike eraldamine mitmeks lõiguks (kiiklõikamine)
- Töötage ilma surveta - masina kaal on piisav. Suurenenud surve põhjustab suuremat kulumist
- Teemantlõikeketas on mõeldud sirglõigeteks. Kõverlõikamine deformeerib tera ja põhjustab südamiku pragusid ja segmendi rebenemist - vigastuste oht!
- Kuigi tööriist on ohutu, kandke töötamise ajal alati kaitseprille ja -riietust
- Järgige sildil olevat teavet (maksimaalne pöörlemiskiirus), kasutuspiiranguid ja ohutusjuhiseid
- Ketta suunanool peab vastama masina pöörlemissuunale
- Ei tohi kasutada külglihvimiseks
- Kasutage sobivat kaitsekatet
- Klambrid võib kinnitada ainult vastava väljaõppe saanud spetsialist (ärge kasutage jõudu, kasutage sama suurusega puhtaid klambriäärikuid, tehke katselõikamine)
- Valesti kinnitatud, kasutatavad või kahjustatud lihvimistööriistad kujutavad endast ohtu ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi
- Kuiv- ja märglõikamiseks
- Sobib ideaalselt plaatide, väga kõva põletatud kiviplaatide, glasuuritud plaatide, savinõude , pehme/kõva graniidi, marmori ja muude looduskivide, pehme/kõva ja glasuuritud klinkri (telliskivi) töötlemiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!