Teemantfrees, 1/4-tolline kuusnurkne vars
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Teemantfrees, 1/4-tolline kuusnurkne vars
Spetsiaalselt välja töötatud isegi kõige kõvemate materjalide, näiteks kivikeraamika kuivpuurimiseks. Kasutamiseks kõigis levinud elektri- ja akutrellides.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiire puurimine
tänu vaakumtehnoloogiaga paigaldatud teemantkattele
Spetsiaalse jahutusvahaga
Kui puurimine kestab üle 30 sekundi, tuleb teha lühike paus, et teemantfrees jahtuks.
Standardne ¼-tolline kuuskant kinnitus, kuju E
- Püsib kindlalt drellipadrunis
- Sobib igale otsakinnitusele
Märkus
- Vesi pole vajalik!
- Kiiruse reguleerimine ei ole vajalik.
- Freesid on märgitust ligikaudu 0,5–1 mm suurema läbimõõduga. Nii on lihtsam aluspinna sisse puurida (nt kivipuuriga), vältides plaadi kahjustamist.
Kasutusala
- Eriti sobiv kuni 15 mm paksuste plaatide ja keraamika jaoks. Paksemaid materjale saab siiski puurida, kuid siis tuleb freesi tihedamini jahutada.
- Sobib kõva keraamika, õhukeste graniit- ja marmoriplaatide ning tugevate telliste jaoks.
Juhised
- Juhised: Alustage tööd nurga all, seejärel liigutage frees järk-järgult pinnaga ristisesse asendisse.
- Kerged ringikujulised õõtsuvad liigutused suurendavad puurimiskiirust ja säästavad puuritera.
- Pange tähele! Freesi tuleb jahutada kui puurimine kestab üle 30 sekundi või kui puurite läbi paksude materjalide.
- Regulaarsed pausid, mis võimaldavad freesil maha jahtuda, suurendavad oluliselt kasutusiga.
- Kasutage teemantfreese ainult pöörlevas režiimis!
- Kasutage võimsamaid elektridrelle. Minimaalne pöörlemiskiirus 1000 p/min (suurem kiirus lühendab oluliselt puurimisaega ja pikendab freesi tööiga) ja akutööriistade puhul minimaalselt 12 V.
- Veenduge, et kasutatakse sobivaid kaitsevahendeid.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!