Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Väikese tugevusega äärikutihend
Äärikute ja pindade tihendamiseks minimaalsete liitekohtadega kuni max 0,3 mm. Kõvade tihendite asendus.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väikese tugevusega
Lihtne eemaldada
100% tihendus
Vahed täidetakse täielikult, nii et tekkiv side kaitseb hõõrdumisest tingitud korrosiooni ja rooste eest.
Lõõtspudel muudab tootejäägist tühjendamise lihtsaks
Vastupidav paljudele erinevatele alustele, gaasidele, lahustitele, õlidele ja kütustele
Ei sisalda silikooni, lahusteid ega õlisid
- NSF-registreeritud, klass S2, hermeetikud - puudub otsene kokkupuude toiduga
- NSF-testitud NSF/ANSI 61 järgi kasutamiseks tarbe- ja joogivees temperatuuril kuni +82 °C
Pika kokkupuute järel võivad mõjutatud olla järgmised plastid: ABS, tselluloid, polüstüreen, polükarbonaat (Macrolon), PMMA (pleksiklaas), polüsulfoon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseeritud kiud ja värvitud pinnad.
- NSF-registreeritud, klass S2, hermeetikud - puudub otsene kokkupuude toiduga
- NSF-testitud NSF/ANSI 61 järgi kasutamiseks tarbe- ja joogivees temperatuuril kuni +82 °C
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või annab nõu, ei vastuta me selle teenuse osutamisega seoses millegi eest, välja arvatud siis, kui antud nõuanne või teave jääb meie kindlaks määratud, lepingu alusel kokku lepitud teenuse kohaldamisalasse või kui nõuandja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!
Äärikute ja pindade tihendamiseks minimaalsete liitekohtadega kuni max 0,3 mm. Kõvade tihendite asendus. Madala tugevusega äärikuhermeetik on mõeldud kasutamiseks auto- ja tarbesõidukitööstuses, metallitöötluses ja tööriistade tootmises, laevaehituses, masinaehituses ja mootoriehituses, elektri- ja elektroonikaehituses, toiduainete-, joogi-, farmaatsia- ja paberitööstuses jne.
Ideaalne kasutusvaldkondade jaoks, kus on vaja head niisutust, näiteks keerukate valatud osade ja siledate pindade puhul.
See vedel plast kuivab kokkupuutel metalliga, hapnikuvabas keskkonnas. Kontaktpinnad peavad olema kuivad ning tolmu- ja määrdeainevabad. Niisutage liimimispinnad piisaval määral ja pange need kohe omavahel kokku.
Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!