CPS-süsteemi kapp
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
CPS-süsteemi kapp
Tugev lukustatav metallist kapp väikeste esemete hoiustamiseks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Reguleeritavad riiulitasemed
- Kahe võtmega lukk
- Reguleeritavad metalljalad
- Saab teisaldada kahveltõstukiga
- Värv: hall RAL 7016
- Kaal 62 kg
- Maksimaalne kandevõime
– 150 kg/riiuli kohta
Võtmega sobitatud kapikomplektid
Saate tellida soovitud koguses sama võtmega avatavaid kappe.
Seeriakapid ei ole laotooted.
Kood 0957 370 165.
Märkus
Tarnitakse kokkupanduna
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!