Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sadulamääre Lubesnake®
Sadulamääre Lubesnake<SUP>®</SUP> - 1
Sadulamääre Lubesnake<SUP>®</SUP> - 2
Sadulamääre Lubesnake<SUP>®</SUP> - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Sadulamääre Lubesnake®

Spetsiaalne määre sadulhaakeseadistele

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
  • Lubesnake® on spetsiaalne määre sadulhaakeseadiste puhtaks ja hõlpsaks määrimiseks.

  • See kaitseb ja minimeerib sadulhaakeseadme kulumist ning aitab suurendada ohutust.

  • Veoautoõnnetused on sageli tingitud sadulhaakeseadise vähesest määrimisest, mistõttu on soovitatav haakeseadet määrida umbes iga 5000 km järel.


Puhas, lihtne ja suuresti aega säästev määrimismeetod


  • Täiendavaid tööriistu, näiteks pintslit või määrdepüstolit, pole vaja. Lisaks pole määrdeseid ja haisvaid anumaid, määrdunud kindaid ega riideid, millega vaeva näha.

  • Säästab 10-12 minutit määrimise kohta


Liigmäärimine pole võimalik

Märkus

Määre on kauakestev ning biolagunev ja seega keskkonnasõbralik.

Kasutusala

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.