Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Talvepüksid Oiva, must
Talvepüksid Oiva, must - 1
Talvepüksid Oiva, must - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Talvepüksid Oiva, must

Mustad püksid, säärtel ja reietaskutel tumedad 10 mm helkurribad

Lugege artikli kirjeldust

12 toodet saadaval
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
  • Vormitud põlveosad

  • Tugevdatud õmblused, taaskasutatud vatt

  • Eemaldatavad venivad traksid, millel on eest takjakinnitusega ja tagant tõmblukuga vöörihma külge kinnituv kaitsev seljaosa, seljaosa siseküljel on harjatud trikookangas

  • Taga kõrgendatud vöökoht kaitseb selga

  • Ruumikad tõmblukuga esitaskud

  • Klappidega tagataskud, kinnituvad takjakinnitusega, taskutel on eraldatavad põhjad

  • Mõõdulinditasku noa-aasa ja kaetud nööpidega, eraldatav põhi

  • Ruumikatel reietaskutel on klapid ja tööriistalahtrid ning need on suletavad takjakinnitusega. Neil on ka eraldatav põhi

  • Armeeritud põlvekaitsetaskud paigaldamiseks kahel eri tasandil

  • Lumelukud sääremansettides, pikad tõmblukud sääreotste külgedel tormiklappide all

  • Ees metallist tõmblukk YKK

  • Jalgevaheõmblus on vastupidavuse tagamiseks täiustatud paneelidega

  • Tugevad rihma-aasad, tagumine rihma-aas keskel on eriti lai

  • Veekindlus 8000 Pa, hingavus 5000 g/m2/24h


Materjal


  • Pealiskangas: 100% polüesterkangas, 230 g/m², TPU-kate, Rudolf Bionic-Finish Eco fluorivaba veekindlaks muutev töötlus

  • Vooder: 100% PES, must

  • Vatt: 100% taaskasutatud polüester, 80 g/m²

  • Armeeritud riie põlvedes, taskutes, sääreotste taga, samuti rihma- ja tööriista-aasades

  • Taskud on vooderdatud sooja, pehme ja harjatud kootud kangaga
EN 342:2017