Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Talvised tööpüksid, Hi-Vis
Talvised tööpüksid, Hi-Vis - 1
Talvised tööpüksid, Hi-Vis - 2
Talvised tööpüksid, Hi-Vis - 3
Talvised tööpüksid, Hi-Vis - 4

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Talvised tööpüksid, Hi-Vis

Tuule- ja veekindel tänu PU-kattele. Lisaks on kanga pind töödeldud vett ja pori hülgavaks

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otsingutulemused

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

  • Kanga pind töödeldud vett ja pori hülgavaks

  • Kangaskatte hingavus on 5000 MVP, veekindlus on 5000 mm

  • Eemaldatavad traksid

  • Kõrgendatud seljaosa

  • Vöökohal reguleeritav takjakinnitus

  • Tugevad rihma-aasad

  • Tõmblukuga esitaskud

  • Klappidega tagataskud

  • Reietasku ja pliiatsitaskud

  • Säärtel lukud

  • Säärtel lumekaitsmed

  • Mõõdulinditasku ja nööbitav rihm noa jaoks

  • Põlvekaitsetaskud

  • 50 mm laiused helkurid

  • Saab keemiliselt puhastada

  • EN ISO 20471:2013 klass 2, EN 342 külmakaitse