Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Multinormi kollektsioon sobib keevitamiseks ja muudeks kõrgel temperatuuril teostatavateks töödeks. Riietus kaitseb kandjat elektrikaare põhjustatud põletusohtude eest. Need on ühtlasi antistaatilised ja pakuvad piiratud kaitset teatavate kemikaalide väiksemate pritsmete eest.
Toode vastab järgmistele standarditele:
EN ISO 20471:2013 klass 2, klass 3 kombineerituna pükstega
EN ISO 11611:2015 klass 1 A1+A2
EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E2, F1
Materjal: 65% modakrüüli, 33% puuvilla, 2% antistaatilist kiudu, 280 g/m².
Vooder: Modakrüülpuuvill, esikülg 180 g/m2 ja varrukad 120 g/m2.
- Must-kollane
- Suurused S-3XL
- Vertikaalne kaitsekrae, eemaldatav kapuuts
- Pikendatud seljaosa, takjakinnitusega reguleeritav palistus
- Rihm kiirgusmõõturi jaoks
- Tõmblukk ilmastikuklapi all
- Küljetaskud ja lukuga rinnatasku, suletava ID-kaardi taskuga rinnatasku, pliiatsitasku
- Reguleeritavad haakkinnitusega kätised
- Õmmeldud helkurribad tulekaitsega
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!