Talvised tunked Kõrgnähtav oranž
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
- Polüestertäidis: keha 160 g/m², varrukad ja sääred 140 g/m²
- Teibitud õmblused
- Veekindlus 8000 mm
- Hingavus 5000 mm
- Põlvematerjal must Cordura®
- Eemaldatav ja reguleeritav kapuuts, kaitsev kõrge krae
- Kahesuunaline tõmblukk kahekihilise tuulekaitseribaga
- Tõmblukuga rinnatasku
- Rinnatasku sisse saab peita nimekaardi tasku
- Küljetaskud, reietasku eraldi väiksema taskuga mobiiltelefonidele ja mõõdulindi tasku
- Pikad lukud säärtel
- Takjakinnitused varrukatel ja püksisäärtel
- Tuulutuse tõmblukud kaenlaalustes
- Veniv vöökoht
Kat. 2, EN ISO 20471:2013 klass 3, EN 343 3.1 vihmakaitse
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!