Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Isekleepuv takjateip
Kasutatakse auto-, mööbli-, elektroonika- ja tekstiilitööstuses. Liimimine siledatel, poorsetel ja karedatel pindadel. Komponentide ja paneelide kinnitamiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Paksus suletuna:
Põhineb DIN 53.370-l sulgemisrõhuga 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0–4,0 mm
- Temperatuuritaluvus:
-30°C kuni +85°C
- Kleepaine:
Kummi baasil survetundlik kuumsulamliim
Takjakinnitusega teip ei sobi pindadele, mis sisaldavad pehmendeid (nt pehme PVC).
Sulgemisjõud
Koormus- ja nihketugevust testitud standardi DIN 3415 järgi 2. osa joonis 5.2 ja 5.3 keskmised väärtused (sulgudes miinimumväärtused).
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Kasutatakse auto-, mööbli-, elektroonika- ja tekstiilitööstuses ning dekoreerimis- ja reklaamivaldkonnas. Liimimine siledatel, poorsetel ja karedatel pindadel.
Lihtsalt kleepige, neetige, naelutage või klammerdage mõlemad elemendid kokku. Liimimispinnad peavad olema puhtad, kuivad ja vabad tolmust, rasvadest, õlidest ning lahtistest osakestest ja lahustitest. Suletuna saab elemente pesta 60 °C juures, keemiliselt puhastada ja triikida.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!