Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Omavahel kinnituvate osadega teip
Erinevate eemaldatavate esemete, näiteks auto- ja telefonitarvikute, katete, vaipade, liistude, projektorite, siltide ja esmaabikomplektide kinnitamiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Akrüülliim
Suurepärane nakkuvus metalliga, plastiga, klaasiga, värviga, puiduga, kiviga
Ümarpeaga ühendussüsteem
Kinnitusdetaile pole vaja, kuna see kinnitub enda külge (ühenduvad pead)
Suur temperatuurikindlus
Palju kasutusalasid
Ühenduse paksus (kaks riba koos liimiga): 5,9 mm
Kontrollige enne kasutamist pinna sobivust.
Auto, kodu, kontor, tööstus, remont jne.
Pinnad, millele teip paigaldatakse, peavad olema rasvast, tolmust, lahtistest osakestest ja niiskusest puhtad. Paigaldustemperatuur peab olema vähemalt 20 °C. Eemaldage teibi kleepuvalt pinnalt kaitsekile ja kinnitage teip survega pinnale. Parima nakke saavutamiseks avaldage teibile paari minuti jooksul pidevat survet ja vältige umbes 2 tunni jooksul teibile igasuguse koormuse andmist. Naket saab parandada, kuumutades teipi temperatuuril 60–80 °C umbes 2 minutit. Seejärel suruge kaks poolt kokku. Liite avamiseks tõstke üht teibipoolt küljelt.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!