Varrega väliluud
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Varrega väliluud
See vastupidav ja käepärane metallist käepidemega luud on ideaalne välitingimustes kasutamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
300 x 40 mm, pikkus 152 mm.
Põhiosa: PP, metall
Kiud: polüpropüleen
- Plastikust luua raam on valmistatud taaskasutatud plastikust
- Vastupidav, epoksüvärviga värvitud metallist käepide
- Tänu pikale varrele on luuda mugav kasutada nii lühematel kui ka pikematel kasutajatel
- Professionaalne valik
- Sobib ideaalselt lume pühkimiseks
- Elastne kiud
- Optimeeritud kiu pikkus takistab prügi kogunemist
- Hea harjamisulatus tänu pikkadele harjastele, mis muudab kitsaste nurkade puhastamise lihtsamaks
- Õhuke raam vähendab pühkimise ajal pinget
- Veekindel
- Peab vastu põhjamaistele tingimustele
- Valmistatud Soomes
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!