Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
REFILLOmat täitmissüsteem
Ökonoomne ja ohutu süsteem pihustuspurkide automaatseks täitmiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keskkonnasõbralik
tänu jäätmete vähendamise ja mürgiste surveainete vähendamise kaudu
Ohutus tänu erinevalt kodeeritud purgihoidikutele
Konkreetse jaamaga saab kasutada ainult õiget purki.
- Kerge käsitseda
- Hoiab töökojas ruumi kokku
- Vähendab kulusid võrreldes tavaliste aerosoolipurkidega
- Ohutus testitud CE-sertifikaadi ja testimisega vastavalt seadmete direktiivile
Elektrostaatiliste laengute ja sellega kaasneva plahvatusohu eest kaitsmiseks peab REFILLOmat jaam olema professionaalselt maandatud kaasasoleva maanduskaabli kaudu. Elektrostaatiline laeng võib põhjustada lahustiaurude plahvatuse. 20-liitristes kanistrites tuleohtlike vedelike kasutamisel kasutage ORSYProtec kanistri katet.
REFILLOmat-süsteem on ette nähtud REFILLOmat-purkide täitmiseks suruõhu ja Würthi poolt heakskiidetud ainetega, mis on varustatud asjakohase kodeeringu või identifitseerimisega. Kolmandate osapoolte ainete, lahustite või kemikaalide kasutamisel, samuti REFILLOmat-purkide täitmisel muude kui ettenähtud ainetega, ei võeta mingit vastutust.
- 1. Laske purgist välja rõhk enne täitmist
- 2. Vajutage tühi purk täiteplaadil alla, kuni see oma kohale klõpsab
- 3. Täitmisprotsess algab automaatselt (kestusega umbes 6 sek)
- 4. Vajutage avamismehhanism alla ja eemaldage täidetud purk
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!