Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
VM 175 täisnäomask
Tihedalt istuv hingamiskaitse kõige nõudlikematesse kasutustingimustesse ja selge nägemine
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Erinevate filtrite lihtne kasutamine
Kahekordne bajonettkinnitus
Kiire ja lihtne kinnitamine ja eemaldamine
5-punktiline peapael
Uduvaba vaade
Nutikas ventilatsioonisüsteem eraldi sisemaskiga
Suur nägemisväli
180° polükarbonaadist lääts
Kaitseb ohutult ja mugavalt praktiliselt kõiki näokujusid
Kahekordne tihendusraam ja kolmekordne tihendusliin
Filter ei kuulu tarnekomplekti
Kõik tööstusvaldkonnad, energiahaldus, jäätmekäitlusettevõtted ja oskustöötajad. Kõikjal, kus esinevad aurud, lahustid ja gaasid ning kus on vaja tõhusat hingamis- ja näokaitsevahendit
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!